※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 避難用品
エスコの その他避難用品
10L ウォータータンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50413642
品番
EA913VL-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
コンパクトにたためるウォータータンクです。
防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番
EA913VL-210
材質
本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン
質量(g)
170
容量(L)
10
収納サイズ
200×200×60(H)
耐熱温度(℃)
-20〜80
使用時寸法(mm)
225×225×270
注意
※お湯は入れないでください。