※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

20L ウォータータンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50413658 品番EA913VL-220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

コンパクトにたためるウォータータンクです。
防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。

エスコ品番EA913VL-220 材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン 質量(g)280 容量(L)20 収納サイズ260×240×70(H) 耐熱温度(℃)-20〜80 使用時寸法(mm)290×290×335
注意
※お湯は入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする