※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ベッド・寝具
エスコの ベッド
2020x760x490mm ベッド(ポータブル/OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50414096
品番
EA913YG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
色
OD色
仕様
専用袋付
エスコ品番
EA913YG-10
質量(kg)
6.2
材質(本体)
600Dポリエステル
種類
ポータブルベット
使用荷重(kg)
約100
収納時寸法(mm)
1020×200×100
使用時寸法(mm)
2020×760×490(H)
材質(脚)
アルミ
静止耐荷重(kg)
約200
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。