※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ブルーシート・UVシート類
エスコの カラーシート
5.4x 5.4m 迷彩色シート(#3000)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50414525
品番
EA915BB-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA915BB-43
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.25
長さ(m)
5.4
厚さ
#3000
ハトメ数
24
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2
幅(m)
5.4