ストレートコレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)4 外径(Φmm)20 内径(Φmm)14 注文コード50414576 品番C20-14
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法A・外径・内径など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最低挿入長E(mm):40 適合コレットストッパ:AC20CS 内径(Φmm)14 寸法H(mm)40~48 寸法A(mm)4 外径(Φmm)20 寸法D1(Φmm)25 長さL1(mm)56
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする