画像準備中

ストレートコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)7 外径(Φmm)42 内径(Φmm)14 注文コード50414646 品番C42-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は寸法A・外径・内径など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合コレットストッパ:AC42CS 内径(Φmm)14 寸法H(mm)- 寸法A(mm)7 外径(Φmm)42 寸法D1(Φmm)48 長さL1(mm)82
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする