BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
7
外径(Φmm)
42
内径(Φmm)
18
注文コード
50414655
品番
C42-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
寸法A・外径・内径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合
コレットストッパ:AC42CS
内径(Φmm)
18
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
7
外径(Φmm)
42
寸法D1(Φmm)
48
長さL1(mm)
82
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。