BIG DAISHOWA
テーパーホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
モールステーパNo.
MT1
MT1
MT2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50414673
品番
C20-MT1
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
●適合本体サイズ:20
種類
C20コレット
寸法L(mm)
60
寸法D(Φmm)
20
モールステーパNo.
MT1