※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1000x2200mm シュラフ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50414762 品番EA915DB-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA915DB-19 材質表・裏:綿、中綿:防菌防臭加工ポリエステル 寸法(mm)1000×2200 質量(kg)約3.1 中綿(g)約1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50414762
2019-03-27
用途:
冬季のオートキャンプ用
株式会社原田電業社 様 (建設業・工事業)

大変暖かくて寒冷地でも十分使えそう。
付属の収納袋に入れるのが大変なくらい膨らんだ感がします。
チャックを閉じるときちょっと慣れが必要で引っ掛けないようにゆっくり上げてつかっています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする