※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ライフジャケット
500/300mm 救命浮環
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50415146
品番
EA915DG-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
浮力(kg)
【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
エスコ品番
EA915DG-21
材質
浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)
厚さ(mm)
70
質量(g)
約795
内径×外径(Φmm)
300×550