※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの キャップ
エスコの 作業帽
[M] 作業用キャップ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50415252
品番
EA915E-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
エスコ品番
EA915E-1
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
目安:約56±2(ヒモ調整)