※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの キャップ
エスコの 作業帽
[フリー] キャップ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50415313
品番
EA915E-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
アジャスター付
エスコ品番
EA915E-31
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
56〜60