※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[M] 手袋(防水防寒/豚革・フリース)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50415812 品番EA915G-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,358
販売価格(税別)
5,780

手の平・指先に補強付。
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。
暖かい防水手袋です。

サイズM 全長(cm)約25(Lサイズで) 材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース エスコ品番EA915G-76 質量(g)約195(Lサイズで) 手の平幅(cm)約11(Lサイズで) 適合温度(℃)約-3.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50415812
2019-02-20
用途:
犬の散歩
製造業

Mサイズを注文したんですが、思ったより大きかったです。
その為か、指先が冷えて。
作りはしっかりしてると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする