※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 革手 防寒用手袋
[L] 手袋(防水防寒/豚革・フリース)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50415828
品番
EA915G-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,358
販売価格(税別)
¥
5,780
バスケットに入れる
手の平・指先に補強付。
手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。
暖かい防水手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
約25
材質(手袋)
手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース
エスコ品番
EA915G-77
質量(g)
約195
手の平幅(cm)
約11
適合温度(℃)
約-3.8