※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[2XL] 防寒ベスト(注意色 オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50415977 品番EA915GA-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,940
販売価格(税別)
15,400

襟と脇部分にニット生地使用。
ジャッパー開閉式。通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。耐候性があり、風を通しません。
蛍光オレンジ色と反射ライン入りで抜群の視認性です。
アメリカ規格協会ANSI Class 2に準拠しています。前身ごろ裾左右にポケット付。
背中下部が前面に比べ長くなっているので高い保温効果があります。

サイズ2XL エスコ品番EA915GA-45 種別ベスト 材質ポリエステル(中綿入) オレンジ 質量(g)約500(Lサイズで) 全長(cm)約70(Lサイズで) 適合温度(℃)約-45 袖口囲(cm)24(Lサイズで) 身幅(cm)約53(Lサイズで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする