※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[ L] 防寒ベスト(Navy)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50416013 品番EA915GA-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500

中綿は軽くて、暖かいポリエステル製。
後身ごろは前身ごろより長くなっているので保温効果が上がります。
脇はストレッチニットで、ピッタリフィットします。襟はニット製。
胸と前両サイドにポケット付。

サイズL エスコ品番EA915GA-53 種別ベスト 材質表・裏:ナイロン、中綿:ポリエステル ネイビー 質量(g)約335 肩幅(cm)47 着丈(cm)前:66.5、後:73.5 適合温度(℃)約-17 開閉前開き、ジッパー式 胸幅(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする