※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬野化学容器
馬野化学容器の ガラス・樹脂・金属容器
馬野化学容器の びん/容器類
馬野化学容器の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
万国容器
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
容量(mL)
15
色(キャップ)
白
色(本体)
原色
注文コード
50416188
品番
15ml
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
234
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
15
材質(本体)
PP
滅菌
未滅菌
色(キャップ)
白
色(本体)
原色
寸法(Φ×高さH)(mm)
24×67
材質(キャップ)
PP
材質(ノズル)
PE(色:白)