BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50416256
品番
BBT30-FMH22-47-45
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):38●カッター種類:FMH
質量(kg)
0.73
G
M10
寸法L1(mm)
18
シャンク
BBT30
寸法D1(Φmm)
47
寸法L2(mm)
5
形状図番
2
キー幅(mm)
10
ホルダ長さL(mm)
45
取付軸径(Φmm)
22