※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
-
寸法L2(mm)
5
注文コード
50416283
品番
BBT40-FMH22-47-60
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L2・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):36●カッター種類:FMH
質量(kg)
1.5
寸法H(mm)
-
G
M10
寸法L1(mm)
18
シャンク
BBT40
寸法L2(mm)
5
寸法W(mm)
10
寸法H1(mm)
-
胴径(Φmm)
47
寸法H2(mm)
-
把握径(Φmm)
-
形状図番
1
ホルダ長さL(mm)
60
取付軸径(Φmm)
22