※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
-
寸法L2(mm)
5
注文コード
50416353
品番
BBT40-FMH25.4-70-90
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L2・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):46●カッター種類:FMH
質量(kg)
2.7
寸法H(mm)
-
G
M12
寸法L1(mm)
22
シャンク
BBT40
寸法L2(mm)
5
寸法W(mm)
9.5
寸法H1(mm)
-
胴径(Φmm)
70
寸法H2(mm)
-
把握径(Φmm)
-
形状図番
2
ホルダ長さL(mm)
90
取付軸径(Φmm)
25.4