※着用例
エスコ
エスコの 服飾小物
エスコの 防寒用品 服飾小物
エスコの ネックウォーマー・マフラー
ネックゲートル(防寒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50416363
品番
EA915GE-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,577
販売価格(税別)
¥
5,070
バスケットに入れる
前後差があります。鼻、口、耳、首を覆うことができます。
内側に銀を編み込んでおり、静電気を減らし抗菌性があります。
特性
防寒
エスコ品番
EA915GE-14
材質
表:アクリル(2重編)、裏:ポリエステル
質量(g)
40
寸法(cm)
(平面に置いたとき)前:26、後:2、幅:22