※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
[ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50416442
品番
EA915GF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
フリーサイズ、男女兼用。
伸縮性があり、湿気を逃がし暖かいインナー手袋。
サイズ
フリー
全長(cm)
約22
仕様
男女混合
エスコ品番
EA915GF-100
混率(%)
アクリル:85、スパンデックス:15