BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50416457
品番
BBT50-FMH22-47-300
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):36●カッター種類:FMH
質量(kg)
7.8
G
M10
寸法L1(mm)
18
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
47
寸法L2(mm)
5
キー幅(mm)
10
ホルダ長さL(mm)
300
取付軸径(Φmm)
22