※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
[S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50416458
品番
EA915GF-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
サイズ
S/M
全長(cm)
約28(L/XLサイズ)
エスコ品番
EA915GF-110
長さ(mm)
手首から下:約90(L/XLサイズ)
混率(%)
羊毛:70、ナイロン:30