画像準備中

ビックプラスフェースミルアーバH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50416466 品番 BBT50-FMH22-47-350
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):36●カッター種類:FMH 質量(kg)8.9 GM10 寸法L1(mm)18 シャンクBBT50 寸法D1(Φmm)47 寸法L2(mm)5 キー幅(mm)10 ホルダ長さL(mm)350 取付軸径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする