※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
[LL] 手袋(防寒ウレタン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50416616
品番
EA915GF-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
耐防水性、耐油性、耐摩耗性に優れています。
'-60℃でも割れないポリウレタン製。
サイズ
LL
全長(cm)
約28
材質(手袋)
表:ポリウレタン・綿、裏:起毛アクリル、袖口:ボア
エスコ品番
EA915GF-42
適合温度(℃)
-60〜40
注意
※酸・アルカリ、有機溶剤、化学薬品には使用しないで下さい。
※ガソリンや油を使用した後は手袋を火気に近づけないで下さい。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないで下さい。感電する危険があります。