※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] 手袋(防寒ウレタン/単構造)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50416625 品番EA915GF-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

滑り止めシワ加工。

サイズL 全長(cm)27 材質(手袋)表:ポリウレタン、裏:起毛(綿) エスコ品番EA915GF-44 適合温度(℃)-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする