※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防寒用手袋
エスコの 合成繊維 防寒用手袋
[L] 手袋(防寒ウレタン/インナータイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50416668
品番
EA915GF-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
インナー脱着タイプ。
サイズ
L
全長(cm)
27
材質(手袋)
ポリウレタン、インナー:起毛アクリル
エスコ品番
EA915GF-51
適合温度(℃)
-60