※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックプラスフェースミルアーバH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)- 寸法L2(mm)5 注文コード50416825 品番BBT40-FMH16-37-40
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法H・寸法L2・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):28●カッター種類:FMH 質量(kg)1.1 寸法H(mm)- GM8 寸法L1(mm)16 シャンクBBT40 寸法L2(mm)5 寸法W(mm)8 寸法H1(mm)- 胴径(Φmm)37 寸法H2(mm)- 把握径(Φmm)- 形状図番1 ホルダ長さL(mm)40 取付軸径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする