※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックプラスフェースミルアーバH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)- 寸法L2(mm)7 注文コード50416877 品番BBT40-FMH32-96-60
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法H・寸法L2・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):58●カッター種類:FMH 質量(kg)2.4 寸法H(mm)- GM16 寸法L1(mm)22 シャンクBBT40 寸法L2(mm)7 寸法W(mm)14 寸法H1(mm)- 胴径(Φmm)96 寸法H2(mm)- 把握径(Φmm)- 形状図番2 ホルダ長さL(mm)60 取付軸径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする