BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50416904
品番
BBT50-FMH16-37-200
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):28●カッター種類:FMH
質量(kg)
4.9
G
M8
寸法L1(mm)
16
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
37
寸法L2(mm)
5
キー幅(mm)
8
ホルダ長さL(mm)
200
取付軸径(Φmm)
16