画像準備中

ビックプラスフェースミルアーバH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50416931 品番 BBT50-FMH22.225-47-150
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):39●カッター種類:FMH 質量(kg)5.3 GM10 寸法L1(mm)17 シャンクBBT50 寸法D1(Φmm)47 寸法L2(mm)3.5 キー幅(mm)8 ホルダ長さL(mm)150 取付軸径(Φmm)22.225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする