BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50416947
品番
BBT50-FMH22.225-47-200
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):39●カッター種類:FMH
質量(kg)
6
G
M10
寸法L1(mm)
17
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
47
寸法L2(mm)
3.5
キー幅(mm)
8
ホルダ長さL(mm)
200
取付軸径(Φmm)
22.225