BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50417114
品番
BBT50-FMH27-60-90
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):46●カッター種類:FMH
質量(kg)
5
G
M12
寸法L1(mm)
20
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
60
寸法L2(mm)
6
キー幅(mm)
12
ホルダ長さL(mm)
90
取付軸径(Φmm)
27