画像準備中

ビックプラスフェースミルアーバH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50417193 品番 BBT50-FMH32-96-200
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):58●カッター種類:FMH 質量(kg)13.3 GM16 寸法L1(mm)22 シャンクBBT50 寸法D1(Φmm)96 寸法L2(mm)7 キー幅(mm)14 ホルダ長さL(mm)200 取付軸径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする