BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50417202
品番
BBT50-FMH32-96-250
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):58●カッター種類:FMH
質量(kg)
16.1
G
M16
寸法L1(mm)
22
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
96
寸法L2(mm)
7
キー幅(mm)
14
ホルダ長さL(mm)
250
取付軸径(Φmm)
32