BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50417263
品番
BBT50-FMH40-100-75
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):70●カッター種類:FMH
質量(kg)
6.2
G
M20(MBA-M20H)
寸法L1(mm)
26
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
100
寸法L2(mm)
8.5
キー幅(mm)
16
ホルダ長さL(mm)
75
取付軸径(Φmm)
40