画像準備中

ビックプラスフェースミルアーバA型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50417823 品番 BBT40-FMA25.4-90
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):36●カッター種類:FMA 質量(kg)2.3 寸法L1(mm)22 シャンクBBT40 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)60 寸法L2(mm)5 寸法K(mm)- 形状図番1 キー幅(mm)9.5 ホルダ長さL(mm)90 取付軸径(Φmm)25.4 クランプボルトMMBA-M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする