画像準備中

ビックプラスフェースミルアーバA型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50417857 品番 BBT40-FMA38.1-60
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):75●カッター種類:FMA 質量(kg)2.5 寸法L1(mm)34 シャンクBBT40 寸法D1(Φmm)80 寸法D2(Φmm)- 寸法L2(mm)9 寸法K(mm)45 形状図番2 キー幅(mm)15.9 ホルダ長さL(mm)60 取付軸径(Φmm)38.1 クランプボルトMMBA-M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする