画像準備中

ビックプラスフェースミルアーバA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50417936 品番 BBT50-FMA31.75 -200
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):47●カッター種類:FMA 質量(kg)8.3 寸法L1(mm)30 シャンクBBT50 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)70 寸法L2(mm)7 形状図番1 キー幅(mm)12.7 ホルダ長さL(mm)200 取付軸径(Φmm)31.75 クランプボルトMMBA-M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする