画像準備中

ビックプラスフェースミルアーバA型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L2(mm)5 ホルダ長さL(mm)150 注文コード50418067 品番BBT40-FMA25.4-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は寸法L2・ホルダ長さLなど8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最小フランジ径ΦC(mm):36●カッター種類:FMA 質量(kg)3.4 寸法L1(mm)22 シャンクBBT40 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)60 寸法L2(mm)5 寸法K(mm)- 形状図番1 キー幅(mm)9.5 ホルダ長さL(mm)150 取付軸径(Φmm)25.4 クランプボルトMMBA-M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする