BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバA型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
7
ホルダ長さL(mm)
150
注文コード
50418076
品番
BBT40-FMA31.75-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,700
この商品は
寸法L2・ホルダ長さL
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):47●カッター種類:FMA
質量(kg)
4
寸法L1(mm)
30
シャンク
BBT40
寸法D1(Φmm)
60
寸法D2(Φmm)
-
寸法L2(mm)
7
寸法K(mm)
-
形状図番
1
キー幅(mm)
12.7
ホルダ長さL(mm)
150
取付軸径(Φmm)
31.75
クランプボルトM
MBA-M16