BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50418103
品番
BBT50-FMA25.4-350
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):36●カッター種類:FMA
質量(kg)
11
寸法L1(mm)
22
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
70
寸法L2(mm)
5
形状図番
1
キー幅(mm)
9.5
ホルダ長さL(mm)
350
取付軸径(Φmm)
25.4
クランプボルトM
MBA-M12