BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50418137
品番
BBT50-FMA31.75-350
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):47●カッター種類:FMA
質量(kg)
12.2
寸法L1(mm)
30
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
60
寸法D2(Φmm)
80
寸法L2(mm)
7
形状図番
1
キー幅(mm)
12.7
ホルダ長さL(mm)
350
取付軸径(Φmm)
31.75
クランプボルトM
MBA-M16