BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバA型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L2(mm)
10
ホルダ長さL(mm)
300
注文コード
50418216
品番
BBT50-FMA50.8-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,900
この商品は
寸法L2・ホルダ長さL
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最小フランジ径ΦC(mm):85●カッター種類:FMA
質量(kg)
20.4
寸法L1(mm)
36
シャンク
BBT50
寸法D1(Φmm)
100
寸法D2(Φmm)
-
寸法L2(mm)
10
形状図番
1
キー幅(mm)
19
ホルダ長さL(mm)
300
取付軸径(Φmm)
50.8
クランプボルトM
MBA-M24