※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の 研究関連用品・実験用必需品
八興の チューブ/ホース類
八興の 実験研究用周辺用品
積層チューブ専用継手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
R1/4
注文コード
50418559
品番
E-FTS-5×7-R1/4
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
3.5
ねじ
R1/4
寸法HEX(mm)
本体:14、ナット:14
寸法F(mm)
14
質量(g)
33