※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の 研究関連用品・実験用必需品
八興の チューブ/ホース類
八興の 実験研究用周辺用品
積層チューブ専用継手
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
R1/4
注文コード
50418577
品番
E-FTS-6×9-R1/4
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
35.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
5.5
ねじ
R1/4
寸法HEX(mm)
本体:17、ナット:17
寸法F(mm)
18.5
質量(g)
44