※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ガス トーチ/バーナー
エスコの バーナー
エスコの ガストーチ・トーチバーナー
50g ガストーチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50418795
品番
EA916WF-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)
1300
連続使用時間(分)
1以内
燃焼時間(分)
約20(ライター1個)
付属品
ライター1個
エスコ品番
EA916WF-4
寸法(mm)
60×23×110(H)
質量(g)
50(ライター除く)
使用燃料
使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。
点火方式
圧電点火方式
火炎の長さ(mm)
12
火炎の直径(mm)
3