※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン
126x156x420mm 壁掛金具(EA916X-5-8用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50418944
品番
EA916X-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
付属品
壁取付ねじ(SUSタッピンねじ4×16)×2本
エスコ品番
EA916X-200
材質
ステー:ステンレス、ホルダー・防塵カバー:ABS樹脂
質量(g)
410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×156×420(防塵カバー・ホルダーを広げた時)
対応
【メガホン】EA916X-5、X-6、X-7、X-8