曜日別特売
ASP-B アキュースタンド BIG DAISHOWA 50418952

アキュースタンド

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード50418952品番ASP-B
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様スタンダードタイプシャンク径(Φmm)-寸法L1(mm)47寸法A(mm)152接続ねじ-寸法L2(mm)354先端径(Φmm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50418934
2020-06-12
用途: ダイヤルゲージの付属部品
製造業

Φ6用。通常はΦ8ですが、Φ6物も対応出来るので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする